Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Kombizange DIN ISO 5746
Kombizange DIN ISO 5746 - 1
Kombizange DIN ISO 5746 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombizange DIN ISO 5746

Zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel

  • Oberfläche: Lackiert
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff Griff: Polyvinylchlorid
  • ISO: 5746

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart Länge Zoll Anzahl VE
Preis/VE
071501 576
200 mm 3 mm 2,5 mm 8 in
071501 574
160 mm 2,5 mm 1,8 mm 6 1/4 in
071501 575
180 mm 2,8 mm 2,5 mm 7 in
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
  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen

  • Extra lange Schneide auch für dickere Kabel

  • Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet

  • Oberfläche: Rundum poliert und mit Klarlack versiegelt

  • Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht

  • Gelenk: Eingelegt