Kombipolitur P55 Plus
Kombipolitur P55 Plus - 1
Kombipolitur P55 Plus - 2
Kombipolitur P55 Plus - 0

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombipolitur P55 Plus

Aufbereitung und Versiegelung des Lackes in einem Arbeitsgang

  • Chemische Basis: Isoalkane
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Orange
  • Dichte: 0,95 g/cm³
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Silikonfrei: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung Chemische Basis Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0893150056
250 g bei Raumtemperatur Isoalkane Charakteristisch
0893150055
1 kg Isoalkane Charakteristisch
0893150058
5 kg Isoalkane Charakteristisch
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
1-Step-Politur (2 in1)


  • Speziell für die Anwendung auf Alt- und Neulacken entwickelt

  • Sehr guter Abtrag und intensiver Tiefenglanz

  • Sehr gut geeignet für die Gebrauchtwagenaufbereitung


Neuartige Formulierung


  • Waschstraßenkratzer und Lackirritationen lassen sich mühelos beseitigen

  • Bildet dauerhaften Schutz vor Umwelteinflüssen


Manuell und maschinell verarbeitbar (Ausnahme Mattlacke)



Frei von flüchtigen Silikonen

Hinweis

Pad Empfehlung:


Polierpad "Blau", "Lammfell", Mikrofasertuch"

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.