Kombi-Eckventil 1/2" mit Rohrbelüfter selbstdichtend
Kombi-Eckventil 1/2" mit Rohrbelüfter selbstdichtend - 1
Kombi-Eckventil 1/2" mit Rohrbelüfter selbstdichtend - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombi-Eckventil 1/2" mit Rohrbelüfter selbstdichtend

Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter gemäß DIN 3266 als Sicherungskombination HD gemäß DIN 1988, Teil 4 und DIN EN 1717 (RV und RB)

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Verchromt
  • Anschlussgewinde: 1/2 Zoll
  • Quetschverschraubung: 3/8 Zoll x 10 mm
  • Schlauchverschraubung: 3/4 Zoll
  • Prüfzeichen: P-IX 718/IIA
  • Ausführung: Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde, Unbedruckt
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Anschlussgewinde Quetschversch... Anzahl VE
Preis/VE
0888902127
Messing Verchromt 1/2 Zoll 3/8 Zoll x 10 mm
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
  • Geräuschprüfung, Prüfzeichen P-IX 718/IIA

  • Verschraubung mit Längenausgleich

  • Langer Schaft mit Schieberosette

  • Made in Germany