Knopfzelle Alkali Mangan 1,5 V
Knopfzelle Alkali Mangan 1,5 V - 1
Knopfzelle Alkali Mangan 1,5 V - 2
Knopfzelle Alkali Mangan 1,5 V - 3
Knopfzelle Alkali Mangan 1,5 V - 4
Knopfzelle Alkali Mangan 1,5 V - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Knopfzelle Alkali Mangan 1,5 V

Geringe Selbstentladung

  • Nennspannung: 1.5 V/DC
  • Akku-/Batterietyp: AlMn

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. IEC-Bezeichnung für Knopfzellen Durchmesser x Höhe Durchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
082708 13
SR 44/ LR 44 (V 13 GS(V13 GA);V357; A76 11,6 x 5,4 mm 11,6 mm 5,4 mm
082708 392
SR 41/ LR 41 (V392;D392;A63) 7,9 x 3,6 mm 7,9 mm 3,6 mm
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
Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf gemäß dem Batteriegesetz (BattG) nicht über den Hausmüll erfolgen, sondern nur über die dafür vorgesehenen Sammelstellen.