Knopf
Knopf - 1
Knopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Knopf

Rotorform

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Glanzgrad: Matt
  • Länge: 37,6 mm
  • Breite: 20,7 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 5 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Glanzgrad Länge Anzahl VE
Preis/VE
0685310168
Zinkdruckguss Vernickelt Matt 37,6 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!