Knopf
Knopf - 1
Knopf - 2
Knopf - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Knopf

Brückenform

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Länge: 70 mm
  • Breite: 20 mm
  • Höhe: 26 mm
  • Achsmaß: 16 mm
  • Sockelhöhe: 3,5 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Glanzgrad Werkstoff Länge Anzahl VE
Preis/VE
0685310018
Edelstahl FINISH Zinkdruckguss 70 mm
1 St.
0685310020
Verchromt Matt Zinkdruckguss 70 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!