Knopf

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Knopf

Mit Griffmulde

  • Werkstoff: Messing
  • Höhe: 24,5 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 10 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Glanzgrad Durchmesser Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0685315362
Vernickelt Matt 18 mm Messing
1 St.
0685315363
Verchromt Matt 18 mm Messing
1 St.
0685315361
Verchromt Poliert 18 mm Messing
1 St.
0685315382
Verchromt Matt 12 mm Messing
1 St.
0685315385
Edelstahl FINISH 12 mm Messing
1 St.
0685315383
Verchromt Poliert 12 mm Messing
1 St.
0685315365
Edelstahl FINISH 18 mm Messing
1 St.
0685315380
Vergoldet 12 mm Messing
1 St.
0685315381
Vernickelt Matt 12 mm Messing
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!