Knopf
Knopf - 1
Knopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Knopf

Ballonform

  • Werkstoff: Ahorn
  • Oberfläche: Roh
  • Werkstoff Sockel: ABS
  • Oberfläche Sockel: Vernickelt
  • Glanzgrad Sockel: Matt
  • Höhe: 27,4 mm
  • Durchmesser: 28 mm
  • Sockelhöhe: 5 mm
  • Sockeldurchmesser: 23 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 12 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Werkstoff Sockel Oberfläche Sockel Anzahl VE
Preis/VE
0685111224
Ahorn Roh ABS Vernickelt
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!