Knopf mit Gravur

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Knopf mit Gravur

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberflächenstruktur: Gebürstet
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Durchmesser Gewindelänge (metrisches Gewinde) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0685215140
22 mm 13 mm 7 mm Edelstahl A2
0685215141
26,5 mm 18 mm 8 mm Edelstahl A2
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.