Knopf
Knopf - 1
Knopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Knopf

Kugelform

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberflächenstruktur: Gebürstet
  • Sockelhöhe: 6 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 10 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Durchmesser Sockeldurchme... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0685237432
35 mm 30 mm 12 mm Edelstahl A2
0685237430
25,5 mm 20 mm 8 mm Edelstahl A2
0685237431
29 mm 25 mm 10 mm Edelstahl A2
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!