Knieschoner UNI
Knieschoner UNI - 1
Knieschoner UNI - 2
Knieschoner UNI - 3
Knieschoner UNI - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Knieschoner UNI

Für Arbeiten auf sehr harten und rauen Untergründen

  • Werkstoff: Kevlar®
  • Werkstoff Befestigungsband: Chloropren
  • Farbe: Schwarz
  • EN-Norm: 14404
  • Anzahl Teile: 1 Paar
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
Art.-Nr. Werkstoff Werkstoff Befestigungsband Farbe EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
089903020
Kevlar® Chloropren Schwarz 14404
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Zertifiziert nach DIN EN 14404



Extrem abriebfeste Oberfläche aus 600 g/m2 Kevlar®, bedingt rutschfähig



Hoher Tragekomfort


  • Die Schoner passen sich in kürzester Zeit an die Knieform an

  • Geringes Gewicht (ca. 250 g / Paar), leicht und sicher


Keine einseitige Druckbelastung oder Einschneiden in die Kniekehlen


Durch Befestigungsbänder aus Chloropren mit universell einstellbaren, hochwertigen Klettverschlüssen.



Maximale Dämpfung trotz geringer Materialstärke durch 12 mm starke Sandwichbauweise



Hochwertiges Material


  • 3 mm starkes, wasserdichtes Chloropren, speichert Wärme und schützt Gelenke und Muskeln vor Kälte

  • Strapazierfähige LYCRA®-Beschichtung verhindert starkes Schwitzen und trocknet schnell. Schützer kann direkt auf der Haut getragen werden

  • Alle Nähte sind mit elastischem Garn genäht, dadurch extrem belastbar und trotzdem flexibel

DuPontTM und Kevlar® sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken von E. I. du Pont de Nemours and Company oder deren Tochtergesellschaften. LYCRA® ist eine geschützte Marke der Firma Invista, Wilmington.