Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Knieschoner Soft
Knieschoner Soft - 1
Knieschoner Soft - 2
Knieschoner Soft - 3
Knieschoner Soft - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Knieschoner Soft

Für Arbeiten auf glatten und empfindlichen Untergründen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Zertifiziert nach DIN EN 14404



Besonders rutschfähige Oberfläche aus 300 g/m² Kevlar®



Hoher Tragekomfort


  • Die Schoner passen sich in kürzester Zeit an die Knieform an

  • Geringes Gewicht (ca. 250 g/Paar), leicht und sicher


Keine einseitige Druckbelastung oder Einschneiden in die Kniekehlen


Durch Befestigungsbänder aus Chloropren mit universell einstellbaren, hochwertigen Klettverschlüssen



Maximale Dämpfung trotz geringer Materialstärke durch 12 mm starke Sandwichbauweise



Hochwertiges Material


  • 3 mm starkes, wasserdichtes Chloropren, speichert Wärme und schützt Gelenke und Muskeln vor Kälte

  • Strapazierfähige LYCRA®-Beschichtung verhindert starkes Schwitzen und trocknet schnell. Schützer kann direkt auf der Haut getragen werden

  • Alle Nähte sind mit elastischem Garn genäht, dadurch extrem belastbar und trotzdem flexibel

DuPontTM und Kevlar® sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken von E. I. du Pont de Nemours and Company oder deren Tochtergesellschaften. LYCRA® ist eine geschützte Marke der Firma Invista, Wilmington.