Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Knieschoner Soft
Für Arbeiten auf glatten und empfindlichen Untergründen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zertifiziert nach DIN EN 14404
Besonders rutschfähige Oberfläche aus 300 g/m² Kevlar®
Hoher Tragekomfort
- Die Schoner passen sich in kürzester Zeit an die Knieform an
- Geringes Gewicht (ca. 250 g/Paar), leicht und sicher
Keine einseitige Druckbelastung oder Einschneiden in die Kniekehlen
Durch Befestigungsbänder aus Chloropren mit universell einstellbaren, hochwertigen Klettverschlüssen
Maximale Dämpfung trotz geringer Materialstärke durch 12 mm starke Sandwichbauweise
Hochwertiges Material
- 3 mm starkes, wasserdichtes Chloropren, speichert Wärme und schützt Gelenke und Muskeln vor Kälte
- Strapazierfähige LYCRA®-Beschichtung verhindert starkes Schwitzen und trocknet schnell. Schützer kann direkt auf der Haut getragen werden
- Alle Nähte sind mit elastischem Garn genäht, dadurch extrem belastbar und trotzdem flexibel
DuPontTM und Kevlar® sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken von E. I. du Pont de Nemours and Company oder deren Tochtergesellschaften. LYCRA® ist eine geschützte Marke der Firma Invista, Wilmington.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!