Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Knieschoner PROFI
Universell einsetzbar für alle knienden Tätigkeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zertifiziert nach DIN EN 14404
Abriebfeste PU-Oberfläche, stark rutschhemmend
Hoher Tragekomfort
- Die Schoner passen sich in kürzester Zeit an die Knieform an
- Geringes Gewicht (ca. 250 g / Paar), leicht und sicher
Keine einseitige Druckbelastung oder Einschneiden in die Kniekehlen
Durch Befestigungsbänder aus Chloropren mit universell einstellbaren, hochwertigen Klettverschlüssen
Maximale Dämpfung trotz geringer Materialstärke durch 12 mm starke Sandwichbauweise
Hochwertiges Material
- 3 mm starkes, wasserdichtes Cloropren, speichert Wärme und schützt Gelenke und Muskeln vor Kälte
- Strapazierfähige LYCRA®-Beschichtung verhindert starkes Schwitzen und trocknet schnell. Schützer kann direkt auf der Haut getragen werden
- Alle Nähte sind mit elastischem Garn genäht, dadurch extrem belastbar und trotzdem flexibel
LYCRA® ist eine geschützte Marke der Firma Invista, Wilmington.
Ideal z.B. für Fliesenleger, Elektroinstallateure, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Metaller, Monteure, Mechaniker, Gärtner
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!