Kniekissen
Kniekissen - 1
Kniekissen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kniekissen

Die praktischen Kniekissen bieten höchsten Komfort bei allen knienden Tätigkeiten. Langlebiges, hochwertiges Material sorgt für Haltbarkeit.

  • Farbe: Anthrazit
  • Länge: 250 mm
  • Breite: 150 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Größe: One size
  • Werkstoff: 100% Spezial-Polyethylenschaum
  • EN-Norm: 14404
  • Gewicht pro Paar: 76 g
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht waschen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen
  • Anzahl Teile: 1 Paar
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
Art.-Nr. Farbe Länge Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
M032004999
Anthrazit 250 mm 150 mm 20 mm
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Sehr leichtes und beständiges Material

  • Bester Dämpfungskomfort

  • Maße: 250 x 150 x 20 mm

  • Entwickelt nach DIN EN ISO 14404: Typ 2