Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Profil-Knaufzylinder W6RK für gleichschließende Erstanlagen
Profil-Knaufzylinder W6RK für gleichschließende Erstanlagen - 1
Profil-Knaufzylinder W6RK für gleichschließende Erstanlagen - 2
Profil-Knaufzylinder W6RK für gleichschließende Erstanlagen - 3
Profil-Knaufzylinder W6RK für gleichschließende Erstanlagen - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Knaufzylinder W6RK für gleichschließende Erstanlagen

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Wendeschlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung

Artikelbeschreibung lesen

In 39 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Durch den Wendeschlüssel, bei welchem sich beidseitig Bohrmulden, Einfräsungen befinden, kann dieser leicht und bequem in beide Richtungen in den Schließzylinder eingeführt werden

  • Der integrierte Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiten Schutz

  • Drei starke Neusilberschlüssel liegen jedem Zylinder bei

  • Die Zylinder werden in kompakter Bauweise gefertigt

  • Auf der Innenseite wird der Zylinder über einen Knauf geschlossen

  • Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird kundenspezifisch gefertigt

  • Eine Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei

  • Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Hinweis

Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.



Die Lieferzeit beträgt ca. 6-10 Arbeitstage.



Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 5688040820 bestellt werden.



Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über den Konfigurator möglich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.