Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Profil-Knaufzylinder W10KG
Profil-Knaufzylinder W10KG - 1
Profil-Knaufzylinder W10KG - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Knaufzylinder W10KG

Gleichschließende Erstanlage im 9 Stiftigen Wendeschlüsselsystem mit Sicherungskarte

Artikelbeschreibung lesen

In 100 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Jede Anlage ein Unikat

  • Einfache Handhabung

  • Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer

  • Von Innen kann der Zylinder ohne Schlüssel nur durch drehen des Knaufes geöffnet werden.

  • Würth geschütztes Eigenprofil

  • Bei jeder Bestellung wird eine Sicherungskarte mitgeliefert


Schließtechnik:


  • Auf der Schließseite 9 druckgelagerte, massive Zuhaltungen, zweireihig versetzt, axial zur Mittelachse angeordnet und 1 gefederter Kugelumlenkstift

  • Gewölbter Kernkopf mit horizontaler Kernkopfnut zur kraftschlüssigen Übertragung der Drehmomente beim Öffnen und Schließen

  • Erhöhter Bohr- und Kernziehschutz durch mehrebig angeordnete Hartmetallstifte in Zylindergehäuse u. Zylinderkern
Hinweis

Alle Artikelnummern, welche aus dem W 10 KG System sich in einer Bestellung befinden, werden mit der gleichen Schließung ausgeliefert. Eine neue Bestellung erhält wieder eine neue Gleichschließung.



Ab einer Seitenlänge von 55 mm, modulare Bauweise.



Der Schließkanal des Zylinders sitzt außermittig und kann nicht bei allen Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung eingesetzt werden.



Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.

Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.


Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.