Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profil-Knaufzylinder EPS
Schließanlage im 5-Stift System mit seitlicher Abfrage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gefedertes Stiftsystem mit fünf aktiven, gefederten Abfrageelementen und bis zu 20 zusätzliche Seitencodierungen
- Die integrierte Manipulationskontrolle des Schlüssels im Zylinder sowie die doppelt wirkenden Sperrstifte sorgen für gute Sicherheit
- Der integrierter Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiten Schutz
- Auf der Innenseite wird der Zylinder über einen Knauf geschlossen
- Die Zylinder werden in der Kompaktbauweise gefertigt.
- Jede Anlage ist ein Unikat und wird Kundenspezifisch gefertigt
- Ein Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei
Der Knaufzylinder wird ohne Schlüssel geliefert, diese müssen separat eingegeben werden.
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.
Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!