Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Profil-Knaufzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen
Profil-Knaufzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen - 1
Profil-Knaufzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen - 2
Profil-Knaufzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen - 3
Profil-Knaufzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen - 4
Profil-Knaufzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen - 5
Profil-Knaufzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Knaufzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Schlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung

Artikelbeschreibung lesen

In 81 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Gefedertes Stiftsystem mit fünf aktiven, gefederten Abfrageelementen und bis zu 20 zusätzlichen Seitencodierungen

  • Die integrierte Manipulationskontrolle des Schlüssels im Zylinder sowie die doppelt wirkenden Sperrstifte sorgen für gute Sicherheit

  • Der integrierte Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiten Schutz

  • Die drei starken EPS-Neusilberschlüssel, welche jedem Zylinder beiliegen, haben einen großen Schlüsselquerschnitt

  • Auf der Innenseite wird der Zylinder über einen Knauf geschlossen

  • Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird kundenspezifisch gefertigt

  • Eine Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei

  • Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Hinweis

Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.


Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über den Konfigurator möglich.


Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.


Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 0687091211 bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.