Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profil-Knaufzylinder Akura 44 Schließanlage für gleichschließende Anlagen in Erstausstattung
Alle Zylinder werden mit dem gleichen Schlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Berechtigungsabfrage bei Akura 44 Zylindern geschieht in mehreren Ebenen zeitgleich, nämlich durch die Kombination aus einem variablen Längsprofil, 6 aktiven Abfrageelementen und bis zu 10 passiven Elementen
- Der Integrierte Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiteren Schutz
- Auf der Innenseite wird der Zylinder über einen Knauf geschlossen
- Die Zylinder werden in Modularer-Bauweise gefertigt
- Jede Anlage ist ein Unikat und wird Kundenspezifisch gefertigt
- Ein Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch!
Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.
Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 0687092211 bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!