Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profil-Knaufzylinder 3KS Plus für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Jede Anlage ein Unikat
- Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
- Bei jeder Bestellung wird eine Sicherungskarte mitgeliefert
- Vertikaler Schlüsselkanal
- Integrierter Bohrschutz
- Schlüssel aus Neusilber mit starkem Querschnitt
- Gesetzlicher Schlüsselschutz durch patentiertes Schlüsselprofil
- Schließtechnik
- 12 federlose, spezial beschichtete Sperrstifte mit 18 Steuerstiften, abgefragt über 2 seitliche Sperrschieber
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!