Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klingenschaber mit Schnellklemmung
Klingenschaber mit Schnellklemmung - 1
Klingenschaber mit Schnellklemmung - 2
Klingenschaber mit Schnellklemmung - 3
Klingenschaber mit Schnellklemmung - 4
Klingenschaber mit Schnellklemmung - 5
Klingenschaber mit Schnellklemmung - 6
Klingenschaber mit Schnellklemmung - 7
Klingenschaber mit Schnellklemmung - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klingenschaber mit Schnellklemmung

Innovative Klemmung ermöglicht sekundenschnelle Fixierung von Stahl- und Kunststoff-Klingen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mühelose und sichere Fixierung von Klingen bis 1,5 mm Dicke

  • Rutschfester und ergonomischer 2K-Griff

  • Inklusive 6 Stahl- und 5 Kunststoff-Klingen
Hinweis

Umdrehen der Klinge nach Gebrauch schützt die Klingenschneide im Halter