In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
37 Artikel mit 57 Ausführungen gefunden
Ersatzventil für Serviceanschlüsse einer Kfz-Klimaanlage R134a
Für Fahrzeuge mit R134a-Kältemittel
Die gerade Schnellkupplung für Kältemittel R134a und R1234yf ermöglicht einen erleichterten Zugang an Hoch-/Niederdruck-Serviceanschlüssen, die durch Kunststoffverkleidungen schwer zugänglich sind.
Für Fahrzeuge mit R1234YF-Kältemittel
Passend für Batterie-/Ladesystemtester Art.-Nr.: 0772800100
90°, abgewinkelter Schraubadapter mit 1/4“ SAE Innengewinde x Serviceanschluss Niederdruck
Gerade Schraubadapter mit 1/4“ SAE Innengewinde x Serviceanschluss Hoch- und Niederdruck
Zur komfortablen Druck- und Dichtigkeitsprüfung der Kfz-Klimaanlage
Schützt Ihr Klimaservicegerät vor Verunreinigungen, wie UV-Kontrastmittel, Leckstopp-Mittel etc.
Zur Befüllung des Leckstoppadditivs Art.-Nr. 0892764776 an R1234yf Fahrzeug-Klimaanlagen
Zur Befüllung des Lecksuchadditivs Art.-Nr. 0892764010 über die Niederdruckseite
Mittels des Adapters kann die Manometerbrücke R-134a auf die Anschlüsse der HFO-1234YF Service-Schnellkupplungen adaptiert werden
Aufschraubbarer Adapter zur Befüllung aller zugehörigen Klimaanlagenflüssigkeiten
Druck-/Dichtigkeitstest
Zur sicheren Lagerung und Beförderung von 10 kg-Gas-Stahlflaschen
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Wagenpapiertasche Nero unbedruckt aus schwarzem Nylon kombiniert mit Kunstleder
Wendelleitung 7-polig 12 V
Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro
Starthilfegerät 12 V Li-Ion POWER
Starterbatterie DURACELL® ADVANCED
Blechmutter mit Gewindeschaft
Stahl-Klebegewicht für Pkw-Aluminiumfelgen
Reifenkreide