Klimaservicegerät WAC 2000A BASIC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klimaservicegerät WAC 2000A BASIC

  • Gerätegewicht: 110 kg
  • Breite: 650 mm
  • Höhe: 1400 mm
  • Tiefe: 550 mm
  • Füllmenge Kältemittel: 20 kg
  • Vakuumpumpenleistung: 90 l/min
  • Absaugleistung: 300 g/min
  • Anzeige: Hochaufgelöste digitale Anzeige, Zusätzliche Manometer
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Öl/UV-Lecksuchmittel Füllgenauigkeit: 1 g
  • Zulassung: CE-Zertifizierung; SAE J2099; SAE J2843; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG; EG-EMV-Richtlinie 89/336/EWG; EG-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
  • Produktgewicht (per Stück): 110000 g
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
Art.-Nr. Gerätegewicht Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
W050200013
110 kg 650 mm 1400 mm 550 mm
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
Kältemittel R1234yf



Benutzerfreundliches Betriebssystem mit einer umfangreichen Fahrzeugdatenbank.


Software auf Finnisch und Schwedisch.


Ein separates Serviceventil für Restgas.


Das Gerät verfügt über einen integrierten Gasanalysator.


Geeignet für Hybridfahrzeuge.


Erkennt selbst kleinste Lecks im System.


Die Ölbehälter des Geräts sind luftdicht.