Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservicegerät WAC 2000 R134a
Das vollautomatische Klimaservicegerät stellt den umfassenden Klimaservice an PKW- und LKW-Anlagen sicher. Auch für den Einsatz an Hybridfahrzeugen bestens geeignet.
- Gerätegewicht: 93 kg
- Breite: 600 mm
- Höhe: 1320 mm
- Tiefe: 605 mm
- Kältemitteltyp: R134a
- Füllmenge Kältemittel: 20 kg
- Kältemittelfüllgenauigkeit: +/- 15 g
- Vakuumpumpenleistung: 100 l/min
- Absaugleistung: 300 g/min
- Anzeige: Hochaufgelöste digitale Anzeige, Zusätzliche Manometer
- Betriebsdruck max.: 20 bar
- Öl/UV-Lecksuchmittel Füllgenauigkeit: 1 g
- Zulassung: CE-Zertifizierung; SAE J2099; SAE J2843; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG; EG-EMV-Richtlinie 89/336/EWG; EG-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
- Produktgewicht (per Stück): 102 kg
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sicher
- CE-zertifiziert
- Permanente Leckageüberwachung, um auch eventuelle kleine Undichtheiten zu erfassen und damit den Verlust von Kältemittel zu verhindern
- Internes Ventilationssystem befreit das Gerät von eventuell vorhandenen Gasen und stellt dadurch die sichere Bedienung des Geräts sicher
Zeitsparend
- Schneller, automatischer Klimaserviceablauf
- Vollautomatisches Ölmanagement für exakte Öl-Befüllung
- Bestens geeignet für Hybrid- und Elektrofahrzeuge oder Fahrzeuge mit elektrischen Kompressoren durch 3 Ölbehälter für Frischöl, 1 Behälter für UV-Additive und 1 Altöl-Behälter
Vollständig
- Robustes Metallgehäuse
- Integrierter Drucker mit Mehrfachdruck und personalisiertem Aufdruck
- Übersichtliche Anzeige aller Messwerte und Funktionsdaten sowie Ausdruck der durchgeführten Arbeitsschritte
- Eingabe sämtlicher Kunden- und Fahrzeugdaten möglich, dadurch einfaches Handling auch im Garantiefall, da alle relevanten Daten verfügbar sind und auch ausgedruckt werden können.
Bediener- und umweltfreundlich
- Einfaches und schnelles Wiederbefüllen der Öl- / UV-Behälter durch Schnellkupplung
- Sehr leicht bedienbare Menüführung
- Großes, übersichtliches und individuell einstellbares 7 Zoll Farbdisplay
Es kann auf die Nutzung mit R-1234yf umgerüstet werden.
Klimaservice an PKW- und LKW-Klimaanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!