Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® Y50A
Leistungsstarkes und robustes Klimaservicegerät mit integriertem Kältemittelanalysegerät für den Klimaservice an R-1234yf Anlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Pfiffige Kältemittelanalyse
- Intern verbautes Kältemittelanalysegerät ist vollständig im Prozess des Klimaservices integriert.
- Intelligentes Dreifachfiltersystem stellt sicher, dass kein Öl zusammen mit dem Kältemittel in die Leitungen des Analysegerätes gelangt und das Gerät verunreinigt. Diese Innovation hebt den bisher bekannten Stand der Technik deutlich an und bringt eine erhebliche Reduktion des Wartungsaufwandes mit sich.
- Max. 1,5 g Kältemittel werden für die Analyse benötigt.
Gesetzeskonforme Prüfung
Stickstoff- / Formiergasprüfung in der Gerätesoftware integriert
Clevere Dokumentation
Auslesen und Exportieren der Daten in Excel über USB-Schnittstelle
Saubere Sache
Automatisierte Reinigung des Klimaservicegerätekreislaufs
Kein unerwünschter Zugriff
Personalisierter Zugang für das Gerät kann eingerichtet werden
Lieferumfang
- Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen
- Fahrzeugfüllmengendatenbank
- Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive
- Wartungsheft
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Geräteeinweisung (optional)
Ideal geeignet für den Klimaservice mit dem Kältemittel R-1234yf an Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen, Agrarfahrzeugen, Transportern und PKW.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!