Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® Y50
Leistungsstarkes und robustes Klimaservicegerät für den vollautomatischen Klimaservice an R-1234yf Anlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Intelligentes "Low-Emission" Konzept
Innovatives Verfahren für den Altöl-Ablass sichert den geringsten Kältemittelverlust
Gesetzeskonforme Prüfung
Stickstoff- / Formiergasprüfung in der Gerätesoftware integriert
Clevere Dokumentation
Auslesen und Exportieren der Daten in Excel über USB-Schnittstelle
Saubere Sache
Automatisierte Reinigung des Klimaservicegerätekreislaufs
Servicefreundliche Komponenten
Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten
Kein unerwünschter Zugriff
Personalisierter Zugang für das Gerät kann eingerichtet werden
Besser unter Kontrolle
Zusätzliches Manometer für die Anzeige des internen Kältemittelflaschendrucks
Lieferumfang
- 2 x 3 m Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen
- Fahrzeugfüllmengendatenbank
- Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive
- Wartungsheft
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Geräteeinweisung
Ideal geeignet für den Klimaservice mit dem Kältemittel R-1234yf an Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen, Agrarfahrzeugen, Transportern und PKW.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!