Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® A10
Bedienerfreundlicher und mobiler Begleiter für den Klimaservice an R134a Anlagen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13368059.jpg)
Ausführungen
Effizient im mobilen Einsatz
- Innovative Waagenkonstruktion mit Transportsicherung
- Höchste Schockreduzierung
- Betrieb mit Spannungswandler möglich
Clevere Dokumentation
- Export der Daten in Excel über USB-Schnittstelle
- Dokumentation einzelner Services
- Auswertung des Gesamt-Kältemittelverbrauchs
Schnelles Wechseln der Ölsorte, z.B. PAG- zu POE-Öl
Intelligentes Spülen des Leitungssystems und der Serviceschläuche
Lange Serviceintervallzeit
Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten
Kein unerwünschter Zugriff
Personalisierter Zugang durch 4-stelliges Passwort
Lieferumfang
- 2 x 3 m Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen
- Fahrzeugfüllmengendatenbank
- Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive
- Wartungsheft
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Geräteeinweisung
Ideal geeignet für den mobilen Klimaservice mit dem Kältemittel R134a an Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen, Agrarfahrzeugen, Transportern und PKW
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!