Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® Y10
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10 - 1
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10 - 2
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10 - 3
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10 - 4
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10 - 5
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10 - 6
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® Y10

Bedienerfreundlicher und mobiler Begleiter für den Klimaservice an R-1234yf Anlagen
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
Effizient im mobilen Einsatz


  • Innovative Waagenkonstruktion mit Transportsicherung

  • Höchste Schockreduzierung

  • Betrieb mit Spannungswandler möglich


Clevere Dokumentation


  • Export der Daten in Excel über USB-Schnittstelle

  • Dokumentation einzelner Services

  • Auswertung des Gesamt-Kältemittelverbrauchs


Schnelles Wechseln der Ölsorte, z.B. PAG- zu POE-Öl


Intelligentes Spülen des Leitungssystems und der Serviceschläuche



Lange Serviceintervallzeit


Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten



Kein unerwünschter Zugriff


Personalisierter Zugang durch 4-stelliges Passwort



Lieferumfang


  • 2 x 3 m Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen

  • Fahrzeugfüllmengendatenbank

  • Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive

  • Wartungsheft

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Geräteeinweisung