Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® A50
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 1
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 2
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 3
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 4
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 5
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 6
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 7
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® A50

Leistungsstarkes und robustes Klimaservicegerät für den vollautomatischen Klimaservice mit dem Kältemittel R134a
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
Intelligentes Low-Emission Konzept


Innovatives Verfahren für den Altöl-Ablass sichert den geringsten Kältemittelverlust



Gesetzeskonforme Prüfung


Stickstoff-/Formiergasprüfung in der Gerätesoftware integriert



Clevere Dokumentation


Auslesen und Exportieren der Daten über USB-Schnittstelle



Automatisierte Reinigung des Klimaservicegerätekreislaufs


Das Gerät ist sofort bereit für den nächsten Klimaservice



Servicefreundliche Komponenten


Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten



Kein unerwünschter Zugriff


Personalisierter Zugang für das Gerät kann eingerichtet werden



Bessere Kontrolle


Zusätzliches Manometer für die Anzeige des internen Kältemittelflaschendrucks



Lieferumfang


  • 2 x 3 m Seviceschläuche mit Standardschnellkupplungen

  • Fahrzeugfüllmengendatenbank

  • Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive

  • Wartungsheft

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Geräteeinweisung