Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® A30
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 1
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 2
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 3
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 4
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 5
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 6
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 7
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® A30

Der Spezialist für den Klimaservice an großvolumigen Klimaanlagen mit Kältemittel R134a

  • Gerätegewicht: 120 kg
  • Breite: 680 mm
  • Höhe: 1175 mm
  • Tiefe: 667 mm
  • Kältemitteltyp: R134a
  • Füllmenge Kältemittel: 35 kg
  • Kältemittelfüllgenauigkeit: +/- 50 g
  • Vakuumpumpenleistung: 170 l/min
  • Absaugleistung: 980 g/min
  • Anzeige: 4-Zeilen LCD
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Anzahl Filtertrockner: 1 STK
  • Zulassung: CE
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
Art.-Nr. Gerätegewicht Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
W050103030
120 kg 680 mm 1175 mm 667 mm
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
Schnelle Auswahl und einfache Eingabe sämtlicher Kunden- und Fahrzeugdaten


Intuitive Menüführung und komfortable Bedienung durch einfache Dreh- und Drückfunktion des Navigationsdrehrads



Schneller und effizienter Klimaservicevorgang an großvolumigen Klimaanlagen


Zusätzliche Kältemittelflüssigkeitspumpe und Kompressor-Absaugleistung von 980 g/min



Lange Serviceintervallzeit


Einsatz hochwertiger Komponenten



Höchste Schockreduzierung im Werkstattalltag


Effiziente Waagenkonstruktion im Gerät integriert



Exakte Öl-Befüllung


Vollautomatisches Ölmanagement



Schnelles Wechseln der Ölsorte


Internes Spülen des Leitungssystems inklusive der Serviceschläuche



Gesetzeskonform, bedienerfreundlich, vollständig


CE-Zertifizierung durch TÜV-SÜD



Lieferumfang


  • 5 m Serviceschläuche mit Standardkupplungen

  • Füllmengendatenbank

  • Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive

  • Wartungsheft

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Geräteeinweisung