Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® Y10
Vollautomatisches Klimaservicegerät für den Klimaservice an R1234yf Anlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Features
- LED Statusanzeige von Programmvorgängen
- Einfache Bedienung und Dateneingabe mit CooliusSelect (Navigationsdrehrad)
- Vollautomatischer Programmablauf
- Mobil einsetzbar (Betrieb mit Spannungswandler möglich)
- Integrierter Drucker
- USB-Schnittstelle (Datenexport, Auswertung des Gesamt-Kältemittelverbrauchs)
- Passwortschutz möglich
- Geeignet für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
- Rückgewinnung nahezu 100% des befüllten Kältemittels
Lieferumfang
- Klimaservicegerät COOLIUS® Y10 Rev.01
- Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen, Länge 3,0m
- Fahrzeugfüllmengendatenbank
- Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive
- Wartungsheft
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Geräteeinweisung
Klimaservice an Klimaanlagen von PKW, Transportern, Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Agrarfahrzeugen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!