Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® A10 + Y10 Set
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 + Y10 Set - 1
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 + Y10 Set - 2
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 + Y10 Set - 3
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 + Y10 Set - 4
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 + Y10 Set - 5
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 + Y10 Set - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® A10 + Y10 Set

Zwei Vollautomatische Klimaservicegeräte für die Kältemittel R134A und R1234YF im Doppelpack.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

COOLIUS® A10 für das Kältemittel R134A und COOLIUS® Y10 für das Kältemittel R1234YF



Höhere Werkstattauslastung und mehr Flexibilität


  • Gleichzeitige Durchführung von zwei Services mit verschiedenen Kältemitteln

  • Vermeidung unnötiger Wartezeiten für das aufwändige interne Evakuieren der Leitungen

  • Immer einsatzbereit: Bei Ausfall eines Klimaservicegeräts, Services mit dem zweiten Gerät durchführen


Den Herstellervorgaben entsprechen


Viele Fahrzeughersteller fordern, dass der Klimaservice mit einem Gerät für das jeweilige Kältemittel und nicht mit Kombinationsmodellen durchgeführt werden muss.



Langfristige Nutzung


Mit Abschluß einer Wartungsvereinbarung verlängert sich die Gewährleistung auf 24 Monate.



Features


  • LED Statusanzeige von Programmvorgängen

  • Einfache Bedienung und Dateneingabe mit CooliusSelect (Navigationsdrehrad)

  • Vollautomatischer Programmablauf

  • Mobil einsetzbar (Betrieb mit Spannungswandler möglich)

  • Integrierter Drucker

  • USB-Schnittstelle (Datenexport, Auswertung des Gesamt-Kältemittelverbrauchs)

  • Passwortschutz möglich

  • Geeignet für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

  • Rückgewinnung des befüllten Kältemittels nahezu 100%


Lieferumfang


  • Klimaservicegerät COOLIUS® A10 Rev.01 und COOLIUS® Y10 Rev.01

  • Jeweils Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen, Länge 3,0m

  • Fahrzeugfüllmengendatenbank

  • Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive

  • Wartungsheft

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Geräteeinweisung