Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® A50
Leistungsstarkes und robustes Klimaservicegerät für den vollautomatischen Klimaservice mit dem Kältemittel R134a
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Intelligentes Low-Emission Konzept
Innovatives Verfahren für den Altöl-Ablass sichert den geringsten Kältemittelverlust
Gesetzeskonforme Prüfung
Auslesen und Exportieren der Daten über USB-Schnittstelle
Automatisierte Reinigung des Klimaservicegerätekreislaufs
Servicefreundliche Komponenten
Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten
Kein unerwünschter Zugriff
Personalisierter Zugang für das Gerät kann eingerichtet werden
Zusätzliches Manometer für die Anzeige des internen Kältemittelflaschendrucks
Lieferumfang
- 2 x 3 m Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen
- Fahrzeugfüllmengendatenbank
- Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive
- Wartungsheft
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Geräteeinweisung
Klimaservice an Klimaanlagen von PKW, Transportern, Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Agrarfahrzeugen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!