Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® Y50
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50 - 1
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50 - 2
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50 - 3
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50 - 4
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® Y50

Leistungsstarkes und robustes Klimaservicegerät für den vollautomatischen Klimaservice an R1234yf Anlagen

  • Gerätegewicht: 90 kg
  • Breite: 680 mm
  • Höhe: 1175 mm
  • Tiefe: 667 mm
  • Kältemitteltyp: R-1234yf
  • Füllmenge Kältemittel: 20 kg
  • Kältemittelfüllgenauigkeit: +/- 15 g
  • Vakuumpumpenleistung: 128 l/min
  • Absaugleistung: 500 g/min
  • Anzeige: 4-Zeilen LCD
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Zulassung: CE
  • Produktgewicht (per Stück): 90 kg
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
Art.-Nr. Gerätegewicht Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
W050115000
90 kg 680 mm 1175 mm 667 mm
1 St.
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
Intelligentes "Low-Emission" Konzept


Innovatives Verfahren für den Altöl-Ablass sichert den geringsten Kältemittelverlust



Gesetzeskonforme Prüfung


Stickstoff- / Formiergasprüfung in der Gerätesoftware integriert



Clevere Dokumentation


Auslesen und Exportieren der Daten in Excel über USB-Schnittstelle



Saubere Sache


Automatisierte Reinigung des Klimaservicegerätekreislaufs



Servicefreundliche Komponenten


Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten



Kein unerwünschter Zugriff


Personalisierter Zugang für das Gerät kann eingerichtet werden



Besser unter Kontrolle


Zusätzliches Manometer für die Anzeige des internen Kältemittelflaschendrucks



Lieferumfang


  • Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen

  • Fahrzeugfüllmengendatenbank

  • Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive

  • Wartungsheft

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Geräteeinweisung