Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® Y10
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10 - 1
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10 - 2
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10 - 3
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10 - 4
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® Y10

Vollautomatischer Klimaservice an R1234yf Anlagen

  • Gerätegewicht: 65 kg
  • Breite: 572 mm
  • Höhe: 1045 mm
  • Tiefe: 545 mm
  • Kältemitteltyp: R-1234yf
  • Füllmenge Kältemittel: 11 kg
  • Kältemittelfüllgenauigkeit: +/- 15 g
  • Vakuumpumpenleistung: 100 l/min
  • Absaugleistung: 300 g/min
  • Anzeige: 4-Zeilen LCD
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Zulassung: CE
  • Produktgewicht (per Stück): 77,400 kg
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
Art.-Nr. Gerätegewicht Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
W050111000
65 kg 572 mm 1045 mm 545 mm
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
Effizient im mobilen Einsatz


  • Innovative Wagenkonstruktion mit Transportsicherung

  • Höchste Schockreduzierung

  • Betrieb mit Spannungswandler möglich


Clevere Dokumentation


  • Export der Daten in Excel über USB-Schnittstelle

  • Dokumentation einzelner Services

  • Auswertung des Gesamt-Kältemittelverbrauchs


Schnelles Wechseln der Ölsorte, z.B. PAG- zu POE-Öl


Intelligentes Spülen des Leitungssystems und der Serviceschläuche



Lange Serviceintervallzeit


Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten



Kein unerwünschter Zugriff


Personalisierter Zugang durch 4-stelliges Passwort



Lieferumfang


  • Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen

  • Fahrzeugfüllmengendatenbank

  • Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive

  • Wartungsheft

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Geräteeinweisung