Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® A10 und COOLIUS® Y10 Doppelpack-Set
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 und COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10  Doppelpack-Set  - 1
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 und COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10  Doppelpack-Set  - 2
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 und COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10  Doppelpack-Set  - 3
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 und COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10  Doppelpack-Set  - 4
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 und COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10  Doppelpack-Set  - 5
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 und COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10  Doppelpack-Set  - 6
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 und COOLIUS<SUP>® </SUP>Y10  Doppelpack-Set  - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® A10 und COOLIUS® Y10 Doppelpack-Set

Für Fahrzeuge, die mit den Kältemitteln R134A oder R1234YF in der Werkstatt vollumfänglich bedient werden sollen.

  • Gerätegewicht: 65 kg
  • Breite: 1380 mm
  • Höhe: 1200 mm
  • Tiefe: 1280 mm
  • Kältemitteltyp: R134a, HFO1234YF
  • Füllmenge Kältemittel: 11 kg
  • Kältemittelfüllgenauigkeit: +/- 15 g
  • Vakuumpumpenleistung: 100 l/min
  • Absaugleistung: 300 g/min
  • Anzeige: 4-Zeilen LCD
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Öl/UV-Lecksuchmittel Füllgenauigkeit: +/- 2g
  • Zulassung: CE
  • Produktgewicht (per Stück): 130,400 kg
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
Art.-Nr. Gerätegewicht Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
W050199000
65 kg 1380 mm 1200 mm 1280 mm
1 St.
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
COOLIUS® A10 für das Kältemittel R134A und COOLIUS® Y10 für das Kältemittel R1234YF



Bessere Werkstattauslastung und mehr Flexibilität durch zwei Geräte als mit einem Kombinationsgerät


  • Gleichzeitige Durchführung von zwei verschiedenen Services an unterschiedlichen Klimaanlagen möglich

  • Vermeidung unnötiger Wartezeiten zwischen den einzelnen Services für das aufwändige interne Evakuieren der Leitungen, um mit einem anderen Kältemittel zu arbeiten.

  • Immer einsatzbereit: Sollte ein System nicht nutzbar sein, können Sie mit dem anderen System weiter Services durchführen.


Einfache Handhabung


  • Die zwei Klimaservicegeräte sind leicht, mobil, handlich und platzsparender als ein Kombinationsgerät.

  • Die intuitive Bedienung ist bei beiden Geräten identisch


Mit zwei Geräten den Herstellervorgaben entsprechen


  • Viele Fahrzeughersteller fordern, dass der Klimaservice mit einem Gerät für das jeweilige Kältemittel und nicht mit Kombinationsmodellen durchgeführt werden muss.

  • Das Doppelpack-Set erleichtert herstellerkonformes Arbeiten.


Langfristige Nutzung unter anderem durch optionale WOW! Wartungsvereinbarungen sowie die hochwertigen Komponenten der COOLIUS® Geräte für lange Serviceintervallzeiten



COOLIUS® Geräte sind einsatzbereit für Hybrid- und Elektrofahrzeuge und ressourcenschonend dank Kältemittelrückgewinnung von ~100 %