Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® C20
Vollautomatisches und kompaktes Klimaservicegerät für den Service an Fahrzeugklimaanlagen und kleinvolumigen Thermomanagementsystemen mit CO₂ Kältemittel.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ausstattungsmerkmale
- Vollautomatisch
- Robust und Leicht (Gewicht 37 Kg)
- Einfachste Bedienung
- 7" Touch Grafikdisplay
- 2 Ölflaschen & 1 UV Flasche
- Automatisches Ölmanagement für Frisch- und Altöl (UV-Zugabe manuell)
- Umrüstung auf hermetisch geschlossene Ölgebinde möglich (empfohlen)
- Integrierter Thermo-Drucker
- Fahrzeugfüllmengen-Solldatenbank für Pkw und Lkw
- Mehrsprachige Menüführung
Vorteile
- Kompakte Bauweise
- Für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
- CO₂ als natürliches umweltverträgliches Kältemittel
- Niedrige Wartungskosten
- Sicher und zukunftsfähig
Lieferumfang:
- Klimaservicegerät COOLIUS C20
- Serviceschläuche mit Standardschnellkupplung (Länge 3 m)
- Adapterset 2-tlg. für hermetisch geschlossene Ölbehälter
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Fahrzeugfüllmengendatenbank
- Geräteeinweisung (optional)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!