Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaanlagenreiniger-Set Inneneinheit
13-teilig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Reinigungspistole für Klimaanlagen
Das effektive Reinigungssystem für Split-Klimaanlagen sorgt in Decken- und Wandgeräten zuverlässig für hygienische Sauberkeit und verbessert die Luftqualität – ganz ohne Strom- oder Druckluftanschluss
Klimaanlagenreiniger – Inneneinheit
Leistungsstarker Reiniger für Verdampfer von Split-Klimaanlagen in Decken- und Wandgeräten – sorgt zuverlässig für hygienische Sauberkeit der Inneneinheit und verbessert die Luftqualität
Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, z. B. durch das Öffnen von Fenstern.
Während der Reinigungsarbeiten und der Ablüftzeit ist darauf zu achten, dass sich keine Zündquellen in der Umgebung befinden.
Das Gerät darf erst nach der vollständigen Trocknung und Ablüftung der Reinigungsflüssigkeit wieder eingeschaltet werden, um die volle Funktionstüchtigkeit sicherzustellen und Schäden zu vermeiden.
Geeignet zur regelmäßigen Reinigung von Split-Klimaanlagen mit Decken- und Wandmontage, insbesondere in Büros, Geschäftsräumen und öffentlichen Gebäuden. Ideal für professionelle Wartungsteams oder Facility Manager, die Hygiene und Effizienzstandards gewährleisten möchten.
Das System ermöglicht eine gezielte Reinigung des Verdampfers der Inneneinheit. Der Kondensator/Verflüssiger der Außeneinheit bleibt durch das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ebenfalls leistungsfähig, was die Effizienz der gesamten Split-Anlage steigert.
Empfohlen für die saisonale Wartung (mindestens einmal jährlich, optimalerweise im Frühjahr und Herbst) sowie bei festgestellten Einbußen in der Luftqualität oder einem Anstieg des Energieverbrauchs der Klimaanlage.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!