Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
UV Lecksuchadditiv Premium
Floureszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R134a-, R1234yf-, R744-Klimasystemen nach SAE J2297
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ausreichend für 32 Pkw-Anwendungen bzw. 16 Lkw-Anwendungen
- Kompatibel mit PAG- und Ester-Öl
- Hoher Anteil an fluoreszierendem Wirkstoff
- O-Ringe und Dichtungen werden nicht angegriffen
Nur über die rote Frischölbehälterkupplung das Lecksuchadditiv in das Klimasystem einbringen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur zuverlässigen Lokalisierung von Undichtigkeiten und Mikroleckagen, in R134a-, R1234yf-, R744-Klimasystemen sowie in Klimasystemen mit elektrischen Kompressoren (Hybrid, Start/Stop, Elektrofahrzeuge) einsetzbar.
Klimakältemittel aus dem Klimakreislauf saugen und anschließend Vakuum ziehen. PAG-Frischölbehälter vom Klimaservicegerät abschrauben und gewünschte Menge dosieren. Lecksuchadditiv einfüllen und an der Frischölbehälterkupplung befestigen. Dosierung: 7,5 ml (1/4 oz) bei Pkw bzw. 15 ml (1/2 oz) bei Lkw. Lecksuchadditiv über das Klimaservicegerät in den Klimakreislauf fördern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!