Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
UV Lecksuchadditiv Basic
Fluoreszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R134a- und R1234yf-Klimasystemen
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
- Ausreichend für 32 Pkw-Anwendungen bzw. 16 Nutzfahrzeug-Anwendungen
- Kompatibel mit PAG- und Ester-Öl
- Hoher Anteil an fluoreszierendem Wirkstoff
- O-Ringe und Dichtungen werden nicht angegriffen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur zuverlässigen Erkennung von Undichtigkeiten und Mikroleckagen, in R134a- und R1234yf-Klimasystemen. In Klimasystemen mit elektrischen Kompressoren (Hybrid, Start/Stop, Elektrofahrzeuge) einsetzbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!