Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klima-Lecksuchsortiment für den mobilen Einsatz an R134a–Klimasystemen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ohne Klimaservicegerät anwendbar
Mobil einsetzbar
One Shot: Einmalanwendung
Hoher Anteil an fluoreszierende Wirkstoffe
Sehr gute Materialverträglichkeit
- O-Ringe und Dichtungen werden nicht angegriffen
- Additiv kann nach Einsatz im Klimakreislauf verbleiben
Erfüllt die SAE J2297-Bestimmung für R 134a, PAG-Öl und Esther-Öl
Kompatibel mit PAG-Öl
Befülladapter Art.-Nr. 0764000114 passt nur auf 134a-Kupplung.
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.
Präventiv einsetzbar zur zuverlässigen Lokalisierung von Undichtigkeiten und Leckagen in R134a–Klimaanlagen. Auch in Systemen mit elektrischem Kompressor einsetzbar.
Siehe Anwendungsübersicht Lecksuchadditive bzw. die dem Produkt beigefügte Arbeitsanleitung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!