Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klima Lecksuchadditive
Fluoreszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R134a–Klimasystemen ohne Klimaservicegerät.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kein Klimaservicegerät für den Service notwendig
Mobil anwendbar
Adapter Art.-Nr. 0764000114 passt nur auf 134a-Kupplung.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur zuverlässigen Lokalisierung von Undichtigkeiten und Mikroleckagen, in R134a–Klimasystemen. In Klimasystemen mit elektrischen Kompressoren (Hybrid, Start/Stop, Elektrofahrzeuge) einsetzbar.
Befülladapter mit Klima-Lecksuchadditiv verschrauben.Anschließend Befülladapter in das Auspresswerkzeug einlegen. Kompletten Kartuscheninhalt über die Niederdruckseite in den Klimakreislauf einspritzen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!