Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klima Lecksuchadditive
Floureszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R 134a–Klimasystemen ohne Klimaservicegerät.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kein Klimaservicegerät für den Service notwendig
Mobil anwendbar
Ist der Spezialfülladapter montiert, so wird auf dem Manometer der Servicestation kein Druck angezeigt. Für Messungen des Hochdruckes den Adapter demontieren.Adapter Art.-Nr. 0764000111 und Art.-Nr. 0764000112 passt nur auf 134a-Kupplung.
- Eine Verschlusskappe abschrauben und das freie Ende des Lecksuchadditives in den Befülladapter Art.-Nr. 0764000111 einschrauben
- Zweite Verschlusskappe abschrauben und in den Zwischenadapter, Art.-Nr. 0764000112 aufschrauben
- Den fertig montierten Spezialfülladapter R134a an der Hochdruckseite anschließen
- Schnellkupplung R134a der Servicestation am freien Ende des Spezialfülladapters R134a anschließen
- Die der Klimaanlage entsprechende Kältemittelmenge auffüllen. Das Additiv wird dabei in die Klimaanlage gespült
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur zuverlässigen Lokalisierung von Undichtigkeiten und Mikroleckagen, in R134a–Klimasystemen. In Klimasystemen mit elektrischen Kompressoren (Hybrid, Start/Stop, Elektrofahrzeuge) einsetzbar.
Eine Verschlusskappe abschrauben und das freie Ende des Lecksuchadditives in den Befülladapter einschraubenZweite Verschlusskappe abschrauben und in den Zwischenadapter aufschrauben den fertig montierten Spezialfülladapter R134a an der Hochdruckseite anschließenSchnellkupplung R134a der Servicestation am freien Ende des Spezialfülladapters R134a anschließenDie der Klimaanlage entsprechende Kältemittelmenge auffüllen. Das Additiv wird dabei in die Klimaanlage gespült
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!