Klima-Desinfektionsspray
Klima-Desinfektionsspray - 1
Klima-Desinfektionsspray - 2
Klima-Desinfektionsspray - 3
Klima-Desinfektionsspray - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klima-Desinfektionsspray

Spezialreiniger zur Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugklimaanlagen

  • Inhalt: 300 ml
  • Inhaltsgewicht: 265 g
  • Chemische Basis: Isopropanol
  • Geruch/Duft: Alkohol
  • Farbe: Farblos
  • Flammpunkt min.: 13 °C
  • Dichte: 0,88 g/cm³
  • AOX-frei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Nein
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 30 °C
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
Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Chemische Basis Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
089376410
300 ml 265 g Isopropanol Alkohol
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
Desinfiziert, reinigt und schützt


  • Beseitigt zuverlässig Keime, Bakterien und Pilze

  • Stoppt wirkungsvoll unangenehme Gerüche

  • Verhindert allergische Reaktionen, die durch Bakterien und sonstige Mikroorganismen ausgelöst werden können


Direkte Anwendung am Wärmetauscher der Klimaanlage durch extra langen Schlauch mit spezieller Düse


  • Erzielt Langzeitwirkung durch Desinfektion und Reinigung am „Entstehungsort“

  • Durchdringt auch dickere, fettige Schmutzschichten durch eine gründliche Sprühreinigung


Geprüfte Wirksamkeit durch ein externes Institut


  • Nachgewiesene Keimabtötung

  • 100%ige Keimzahlminderung schon nach 5 Min. Einwirkzeit


pH-Wert: 5,0



AOX-frei


Entlastet Böden und Gewässer und vermeidet Probleme mit der örtlichen Abwassersatzung



Jede Dose ist mit einem Sprühschlauch ausgestattet


ca. 80 cm langer PE-Schlauch mit speziell entwickelter Düse

Hinweis

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Wir empfehlen, mindestens einmal im Jahr eine Reinigung und Desinfektion der Klimaanlage (Verdampfer, Lüftungskanäle, etc.) durchzuführen.



Die Untersuchung der Desinfektionswirksamkeit wurde in Anlehnung an die Richtlinien für die Prüfung und Bewertung chemischer Desinfektionsverfahren der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) vorgenommen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.