Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klima-Desinfektionsspray
Spezialreiniger zur Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugklimaanlagen
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
Desinfiziert, reinigt und schützt
- Beseitigt zuverlässig Keime, Bakterien und Pilze
- Stoppt wirkungsvoll unangenehme Gerüche
- Verhindert allergische Reaktionen, die durch Bakterien und sonstige Mikroorganismen ausgelöst werden können
Direkte Anwendung am Wärmetauscher der Klimaanlage durch extra langen Schlauch mit spezieller Düse
- Erzielt Langzeitwirkung durch Desinfektion und Reinigung am „Entstehungsort“
- Durchdringt auch dickere, fettige Schmutzschichten durch eine gründliche Sprühreinigung
Geprüfte Wirksamkeit durch ein externes Institut
- Nachgewiesene Keimabtötung
- 100%ige Keimzahlminderung schon nach 5 Min. Einwirkzeit
pH-Wert: 5,0
AOX-frei
Entlastet Böden und Gewässer und vermeidet Probleme mit der örtlichen Abwassersatzung
Jede Dose ist mit einem Sprühschlauch ausgestattet
ca. 80 cm langer PE-Schlauch mit speziell entwickelter Düse
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.Wir empfehlen, mindestens einmal im Jahr eine Reinigung und Desinfektion der Klimaanlage (Verdampfer, Lüftungskanäle, etc.) durchzuführen.Die Untersuchung der Desinfektionswirksamkeit wurde in Anlehnung an die Richtlinien für die Prüfung und Bewertung chemischer Desinfektionsverfahren der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) vorgenommen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Biozidprodukt, Registriernummer N-55203
Spezialreiniger zur Reinigung und Desinfektion von Klimaanlagen und Heizungssystemen in Fahrzeugen und Gebäuden
- Klimaanlage und Lüftung aus schalten
- Sprühsonde in den Kondens wasserablauf einführen
- Die Hälfte des Doseninhaltes (ca. 30 s) aussprühen (Doseninhalt ist ausreichend für 2 Anwendungen)
- Gelöste Verschmutzungen laufen problemlos über den Ablauf ab
- Mindestens 10 min vor Inbetriebnahme der Klimaanlage einwirken lassen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!