Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klima-Desinfektionsspray
Klima-Desinfektionsspray - 1
Klima-Desinfektionsspray - 2
Klima-Desinfektionsspray - 3
Klima-Desinfektionsspray - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klima-Desinfektionsspray

Zur Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugklimaanlagen
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
Desinfiziert, reinigt und schützt


  • Beseitigt zuverlässig Keime, Bakterien und Pilze

  • Stoppt wirkungsvoll unangenehme Gerüche

  • Verhindert allergische Reaktionen, die durch Bakterien und sonstige Mikroorganismen ausgelöst werden können


Direkte Anwendung am Wärmetauscher der Klimaanlage durch extra langen Schlauch mit spezieller Düse


  • Erzielt Langzeitwirkung durch Desinfektion und Reinigung am „Entstehungsort“

  • Durchdringt auch dickere, fettige Schmutzschichten durch eine gründliche Sprühreinigung


Geprüfte Wirksamkeit durch ein externes Institut


  • Nachgewiesene Keimabtötung

  • 100%ige Keimzahlminderung schon nach 5 Min. Einwirkzeit


pH-Wert: 5,0



AOX-frei: Entlastet Böden und Gewässer und vermeidet Probleme mit der örtlichen Abwassersatzung



speziell entwickelter Düse ist mit einem ca. 80 cm langer PE-Sprühschlauch ausgestattet

Hinweis

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.Wir empfehlen, mindestens einmal im Jahr eine Reinigung und Desinfektion der Klimaanlage (Verdampfer, Lüftungskanäle, etc.) durchzuführen.Die Untersuchung der Desinfektionswirksamkeit wurde in Anlehnung an die Richtlinien für die Prüfung und Bewertung chemischer Desinfektionsverfahren der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) vorgenommen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Biozidprodukt, Registriernummer N-55203