Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemmschlosszurrgurt einteilig
Für kleine bis mittlere Lasten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Optimale Druck- und Kraftverteilung durch ein im Druckgussverfahren hergestellte Gurtklemme
- Auch zum Bündeln von u.a. losen Rohren geeignet
Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!