Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klemmschelle metrisch
Klemmschelle metrisch - 1
Klemmschelle metrisch - 2
Klemmschelle metrisch - 3
Klemmschelle metrisch - 4
Klemmschelle metrisch - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klemmschelle metrisch

75° Easy-Entry-Einführung für einfache Montage

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Spanplattenschraube oder Nageldübel

  • Mittenmarkierung zum genauen Ausrichten der Klemmschellen

  • EN16-EN40: Zum Einschieben in Profilschienen mit 11 mm Schlitzweite

  • Spezielle Seitenverstärkung für erhöhte Bruchfestigkeit

  • Made in Germany
Hinweis
  • EN16-EN40

Für Nageldübel-∅ 5 mm, auf M6-Gewindebolzen aufschraubbar (z.B. Trägerklemme SCZ)


  • EN50-EN63

Für Nageldübel-∅ 6 mm

ETA-18/0957 in Verbindung mit ETA-12/0452