Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemmschelle W-QUICLIP
Passend für DIGA® CS-2 Power
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Ausführungen
- Verschließbare Clipschellen
- Hohe Haltekräfte
- Temperaturbeständigkeit von –25°C bis +80°C (kurzfristig bis +110°C)
- Material: Polyamid 6
- Halogen- und silikonfrei
- Durchgangsloch Ø 5 mm, dadurch auch konventionelle Befestigung mittels Nageldübel oder Spanplattenschraube möglich
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-12/0452
Zur schnellen Befestigung von Kunststoff-Montagehilfsrohren mit leichter, Kunststoff-Panzerrohren mit mittlerer bzw. schwerer Druckfestigkeit, sowie Stahlpanzerrohren nach DIN EN 50086-1 auf Betonuntergrund Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C40/50) nach DIN/EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!